Suport de perete din oțel inoxidabil pentru GRP, reglabil

Cod articol: 64019
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Accesorii pentru scări

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 64019
    EAN / GTIN 4031405640191
    Număr producător 064019
    L-Număr L90110 1292

    Descriere

    Descriere:

    • Suport de perete reglabil
    • Pentru conductorii GFK
    • Oţel superior
    • Observație: Pentru scări cu 4 – 9 trepte, sunt necesare 2 set (= 4 bucăți) de suporturi de perete, pentru scări cu 10 – 15 trepte sunt necesare 3 set (= 6 bucăți) de suporturi de perete, pentru scări cu 16 – 24 trepte sunt necesare 5 set (= 10 bucăți) de suporturi de perete
    • 1 set = 2 bucăți (1 x dreapta, 1 x stânga). Diblurile și șuruburile în locul piulițelor și șuruburilor pot fi utilizate pentru a le atașa la arbore numai dacă adecvarea lor a fost demonstrată în locul în care sunt utilizați conductorii. Acestea sunt selectate în funcție de forța aplicată punctului de ancorare al scării, conform specificațiilor producătorului.
    • Diblurile și șuruburile pentru montare pe perete nu sunt incluse în domeniul de aplicare al livrării. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați furnizori renumiți de dibluri.

    Caracteristică:

    • Material: Oţel superior
    • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
    • Interval de reglare: 150 mm
    • Distanță maximă pe perete: 300 mm
    • Distanță minimă perete: 150 mm