SCIR 22-MTR-1.5ISO IC1008 Plăcuțe de tăiere cu profil masiv metric, ascuțite cu precizie, pentru prelucrarea filetelor ISO

Cod articol: 6410082
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6410082
EAN / GTIN 7291075328462
Număr producător 6410082
L-Număr L23940 434

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu profil masiv metric, ascuțite cu precizie, pentru prelucrarea filetelor ISO

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 22 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 7 mm
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 1.5 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături