SCIR 22-200NX080 IC1008 Plăcuţe de tăiere cu formator de așchii NX pentru canelare și strunjire

Cod articol: 6410075
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6410075
    EAN / GTIN 7291075356441
    Număr producător 6410075
    L-Număr L23940 135

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere cu formator de așchii NX pentru canelare și strunjire

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.08 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4.3 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 22 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 7 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături