FSPA 6.00-3.00 IC20 Plăcuţe de tăiere cu rază completă pentru prelucrarea aluminiului cu viteze de avans medii și mari

Cod articol: 6410002
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6410002
    EAN / GTIN 7291075302585
    Număr producător 6410002
    L-Număr L23940 1887

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere cu rază completă pentru prelucrarea aluminiului cu viteze de avans medii și mari

    Caracteristică:

    • Unghiul maxim de degajare (AN): 9 Grade
    • Raza la colţ (RE): 3 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 25 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 7.5 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături