GIF 6.35-0.50 IC8250 Plăcuţe de tăiere de precizie pe două fețe pentru canelare

Cod articol: 6405223
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6405223
    EAN / GTIN 7291075024227
    Număr producător 6405223
    L-Număr L23940 1098

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere de precizie pe două fețe pentru canelare

    Caracteristică:

    • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
    • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
    • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 13 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 6.35 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături