GIMIY 404 IC830 Plăcuțe sinterizate pe o singură față pentru canelare internă și strunjire de adâncituri

Cod articol: 6405132
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6405132
    EAN / GTIN 7291075084139
    Număr producător 6405132
    L-Număr L24100 108

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe sinterizate pe o singură față pentru canelare internă și strunjire de adâncituri

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: Y
    • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.7 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături