CGIN 26K-3 Suporți de lamă pentru caneluri interioare și încastrare pentru bare de alezat GHIC -50

Cod articol: 2800584
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2800584
EAN / GTIN 7291075039801
Număr producător 2800584
L-Număr L23920 2235

Descriere

Descriere:

Suporți de lamă pentru caneluri interioare și încastrare pentru bare de alezat GHIC -50

Caracteristică:

  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.8 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 50 mm
  • Înălțimea cozii (H): 26 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate