GIQL 11-15-2.50-0.20 IC528 Plăcuțe de tăiere de precizie pe o singură față pentru canelare și strunjire internă adâncă

Cod articol: 6404414
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6404414
EAN / GTIN 7291075281095
Număr producător 6404414
L-Număr L23940 74

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie pe o singură față pentru canelare și strunjire internă adâncă

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6.3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.5 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 14.6 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 15 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături