GIA 3.00K-0.40 IC5010 Plăcuțe de tăiere de precizie pe două fețe fără formator de așchii cu șanfrenare de protecție pentru prelucrarea fontei

Cod articol: 6404300
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6404300
EAN / GTIN 7291075111866
Număr producător 6404300
L-Număr L23940 1729

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie pe două fețe fără formator de așchii cu șanfrenare de protecție pentru prelucrarea fontei

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 13 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 15 Grade
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături