GITM 5.00K-0.40 IB10H Plăcuțe de tăiere cu vârf CBN pentru canelarea și strunjirea în adâncitură a materialelor feroase călite ale pieselor de prelucrat

Cod articol: 6404173
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6404173
    EAN / GTIN 7291075103731
    Număr producător 6404173
    L-Număr L23940 1329

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere cu vârf CBN pentru canelarea și strunjirea în adâncitură a materialelor feroase călite ale pieselor de prelucrat

    Caracteristică:

    • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
    • Tip de spărgător de aşchii: K
    • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
    • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 15 mm
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături