GITM 3.00K-1.50 IB20H Plăcuțe de tăiere cu vârfuri CBN (rază completă) pentru canelarea și strunjirea de adâncituri a materialelor călite ale pieselor de prelucrat

Cod articol: 6404166
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6404166
EAN / GTIN 7291075238723
Număr producător 6404166
L-Număr L23940 1302

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu vârfuri CBN (rază completă) pentru canelarea și strunjirea de adâncituri a materialelor călite ale pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Tip de spărgător de aşchii: K
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 1.5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături