GIMN 302 IC907 Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru canelarea canelurilor pentru prelucrarea materialelor pieselor cu așchiere lungă

Cod articol: 6403937
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6403937
EAN / GTIN 7291075239669
Număr producător 6403937
L-Număr L24100 135

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru canelarea canelurilor pentru prelucrarea materialelor pieselor cu așchiere lungă

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: N
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături