GIQR 11-3.18-0.20 IC528 Plăcuțe de tăiere de precizie pe o singură față pentru canelare internă și strunjire pentru Dmin 11 mm

Cod articol: 6403923
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6403923
    EAN / GTIN 7291075232745
    Număr producător 6403923
    L-Număr L23940 930

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere de precizie pe o singură față pentru canelare internă și strunjire pentru Dmin 11 mm

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.3 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 3.18 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 10.68 mm
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 11 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături