TIP 5MT-0.25 IC08 Plăcuțe cu profil parțial de 60° cu rectificare de precizie, cu două fețe, cu formator de așchii, pentru strunjirea filetelor

Cod articol: 6403758
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6403758
EAN / GTIN 7291075159127
Număr producător 6403758
L-Număr L23940 648

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu profil parțial de 60° cu rectificare de precizie, cu două fețe, cu formator de așchii, pentru strunjirea filetelor

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5.5 mm
  • Unghiul profilului (PNA): 60 Grade
  • Forma filetului (THFT): VP60
  • Pasul maxim al filetului (TPX): 5.1 mm
  • Pasul minim al filetului (TPN): 1.95 mm
  • Număr paşi per inch maxim (tăiş): 13 Filete/″
  • Număr paşi per inch minim (tăiş): 5 Filete/″

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.