FGMA 840 IC07 WSP pentru utilizare generală.

Cod articol: 6403738
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6403738
EAN / GTIN 7291075194517
Număr producător 6403738
L-Număr L24100 83

Descriere

Descriere:

WSP pentru utilizare generală.

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 10 Grade
  • Raza la colţ (RE): 4 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 29.8 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 15 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.3 mm