TIP 2P18-NPT IC08 Plăcuțe de tăiere de precizie, rectificate pe două fețe, cu formator de așchii pentru prelucrarea externă a filetelor cu profil complet NPT

Cod articol: 6403473
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6403473
EAN / GTIN 7291075159653
Număr producător 6403473
L-Număr L23940 1882

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie, rectificate pe două fețe, cu formator de așchii pentru prelucrarea externă a filetelor cu profil complet NPT

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.07 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.4 mm
  • Unghiul profilului (PNA): 60 Grade
  • Forma filetului (THFT): NPT60
  • Număr paşi per inch (tăiş) 18 Filete/″

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături