TIP 4P8-NPT IC08 Plăcuțe de tăiere de precizie, rectificate pe două fețe, cu formator de așchii pentru prelucrarea externă a filetelor cu profil complet NPT

Cod articol: 6403436
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6403436
    EAN / GTIN 7291075159639
    Număr producător 6403436
    L-Număr L23940 1763

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere de precizie, rectificate pe două fețe, cu formator de așchii pentru prelucrarea externă a filetelor cu profil complet NPT

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.13 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.3 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
    • Unghiul profilului (PNA): 60 Grade
    • Forma filetului (THFT): NPT60
    • Număr paşi per inch (tăiş) 8 Filete/″

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături