TIP 2P24-BSW IC908 Plăcuţe de tăiere de precizie rectificată pe două fețe cu formator de așchii pentru prelucrarea externă a filetelor americane cu profil complet BSW, BSF, BSP

Cod articol: 6403316
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6403316
EAN / GTIN 7291075159462
Număr producător 6403316
L-Număr L23940 1486

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie rectificată pe două fețe cu formator de așchii pentru prelucrarea externă a filetelor americane cu profil complet BSW, BSF, BSP

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.12 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.4 mm
  • Unghiul profilului (PNA): 55 Grade
  • Forma filetului (THFT): WH55
  • Număr paşi per inch (tăiş) 24 Filete/″

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături