TIP 4P11-BSW IC908 Plăcuţe de tăiere de precizie rectificată pe două fețe cu formator de așchii pentru prelucrarea externă a filetelor americane cu profil complet BSW, BSF, BSP

Cod articol: 6403309
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6403309
EAN / GTIN 7291075159394
Număr producător 6403309
L-Număr L23940 1452

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie rectificată pe două fețe cu formator de așchii pentru prelucrarea externă a filetelor americane cu profil complet BSW, BSF, BSP

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.28 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Unghiul profilului (PNA): 55 Grade
  • Forma filetului (THFT): WH55
  • Număr paşi per inch (tăiş) 11 Filete/″

Produse potrivite

Suport de scule