TIP 2WT-0.05 IC908 Plăcuțe de tăiere cu profil de piesă de 55° cu rectificare de precizie, cu două fețe, cu profil de piesă de 55°, cu formator de așchii

Cod articol: 6403305
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6403305
EAN / GTIN 7291075169904
Număr producător 6403305
L-Număr L23940 1441

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu profil de piesă de 55° cu rectificare de precizie, cu două fețe, cu profil de piesă de 55°, cu formator de așchii

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.4 mm
  • Unghiul profilului (PNA): 55 Grade
  • Forma filetului (THFT): VP55
  • Număr paşi per inch maxim (tăiş): 54 Filete/″
  • Număr paşi per inch minim (tăiş): 12 Filete/″

Produse potrivite

Suport de scule