TIP 2MT-0.14 IC908 Plăcuțe cu profil parțial de 60° cu rectificare de precizie, cu două fețe, cu formator de așchii, pentru strunjirea filetelor

Cod articol: 6403301
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6403301
EAN / GTIN 7291075159066
Număr producător 6403301
L-Număr L23940 353

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu profil parțial de 60° cu rectificare de precizie, cu două fețe, cu formator de așchii, pentru strunjirea filetelor

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.14 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.4 mm
  • Unghiul profilului (PNA): 60 Grade
  • Forma filetului (THFT): VP60
  • Pasul maxim al filetului (TPX): 2.12 mm
  • Pasul minim al filetului (TPN): 1.11 mm
  • Număr paşi per inch maxim (tăiş): 23 Filete/″
  • Număr paşi per inch minim (tăiş): 12 Filete/″