TIP 2MT-0.05 IC908 Plăcuțe cu profil parțial de 60° cu rectificare de precizie, cu două fețe, cu formator de așchii, pentru strunjirea filetelor

Cod articol: 6403300
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6403300
    EAN / GTIN 7291075159059
    Număr producător 6403300
    L-Număr L23940 1424

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe cu profil parțial de 60° cu rectificare de precizie, cu două fețe, cu formator de așchii, pentru strunjirea filetelor

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.3 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 2.4 mm
    • Unghiul profilului (PNA): 60 Grade
    • Forma filetului (THFT): VP60
    • Pasul maxim al filetului (TPX): 2.12 mm
    • Pasul minim al filetului (TPN): 0.45 mm
    • Număr paşi per inch maxim (tăiş): 56 Filete/″
    • Număr paşi per inch minim (tăiş): 12 Filete/″

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături