TIP 2P16-UN IC908 Plăcuțe de tăiere cu două fețe, rectificate cu precizie, cu formator de așchii pentru prelucrarea externă a filetelor americane UN cu profil complet (UN, UNC, UNF, UNEF)

Cod articol: 6403283
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6403283
    EAN / GTIN 7291075159226
    Număr producător 6403283
    L-Număr L23940 1374

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere cu două fețe, rectificate cu precizie, cu formator de așchii pentru prelucrarea externă a filetelor americane UN cu profil complet (UN, UNC, UNF, UNEF)

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.3 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 2.4 mm
    • Unghiul profilului (PNA): 60 Grade
    • Forma filetului (THFT): UN60
    • Număr paşi per inch (tăiş) 16 Filete/″

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături