GIPI 1.96-0.10 IC908 Plăcuţe de tăiere de precizie rectificată pe două fețe pentru canelare și încastrare

Cod articol: 6403130
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6403130
EAN / GTIN 7291075273281
Număr producător 6403130
L-Număr L23940 1145

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie rectificată pe două fețe pentru canelare și încastrare

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: P
  • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.03 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.96 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.7 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.06 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 30 mm
  • Lungime totală (OAL): 15.7 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.