GIQL 11-B18-0.15 IC528 Plăcuţe de tăiere pentru strunjirea în relief și strunjirea de formă

Cod articol: 6402683
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6402683
EAN / GTIN 7291075233278
Număr producător 6402683
L-Număr L23940 773

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pentru strunjirea în relief și strunjirea de formă

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: M
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 18 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.15 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.5 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 11 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături