GIQR 11-3.00-0.20 IC528 Plăcuțe de tăiere de precizie pe o singură față pentru canelare internă și strunjire pentru Dmin 11 mm

Cod articol: 6402645
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6402645
EAN / GTIN 7291075232639
Număr producător 6402645
L-Număr L23940 706

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie pe o singură față pentru canelare internă și strunjire pentru Dmin 11 mm

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 10.68 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 11 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.