GIQR 11-0.85-0.00 IC528 Plăcuțe de tăiere de precizie pe o singură față pentru canelare internă și strunjire pentru Dmin 11 mm

Cod articol: 6402628
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6402628
    EAN / GTIN 7291075232516
    Număr producător 6402628
    L-Număr L23940 662

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere de precizie pe o singură față pentru canelare internă și strunjire pentru Dmin 11 mm

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.5 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 0.85 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 10.68 mm
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 11 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături