GITM 4.00K-0.20 IB50 Plăcuțe de tăiere cu vârf CBN pentru canelarea și strunjirea în adâncitură a materialelor feroase călite ale pieselor de prelucrat

Cod articol: 6402559
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6402559
EAN / GTIN 7291075103649
Număr producător 6402559
L-Număr L23940 369

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu vârf CBN pentru canelarea și strunjirea în adâncitură a materialelor feroase călite ale pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Tip de spărgător de aşchii: K
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm