GIQL 8-MT-0.05 IC528 Plăcuțe de tăiere pentru prelucrarea internă a profilelor parțiale de 60°, diametru minim al alezaj 8 mm

Cod articol: 6402504
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6402504
EAN / GTIN 7291075102758
Număr producător 6402504
L-Număr L23940 8

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pentru prelucrarea internă a profilelor parțiale de 60°, diametru minim al alezaj 8 mm

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 7.78 mm
  • Forma filetului (THFT): VP60
  • Pasul maxim al filetului (TPX): 1.59 mm
  • Pasul minim al filetului (TPN): 0.5 mm
  • Număr paşi per inch maxim (tăiş): 50 Filete/″
  • Număr paşi per inch minim (tăiş): 16 Filete/″

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături