GIQR 8-0.85-0.00 IC528 Plăcuțe de tăiere de precizie pe o singură față pentru canelare internă și strunjire

Cod articol: 6402474
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6402474
EAN / GTIN 7291075102376
Număr producător 6402474
L-Număr L23940 503

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie pe o singură față pentru canelare internă și strunjire

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.2 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 0.85 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 8 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături