GIP 3.00-1250R IC328 Plăcuţe de tăiere de precizie pentru prelucrarea exterioară la strunguri automate cu cap glisant și strunguri cu mai multe axe

Cod articol: 6402457
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6402457
    EAN / GTIN 7291075103359
    Număr producător 6402457
    L-Număr L23940 470

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere de precizie pentru prelucrarea exterioară la strunguri automate cu cap glisant și strunguri cu mai multe axe

    Caracteristică:

    • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
    • Raza la colţ (RE): 0 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
    • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 6 Grade

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături