GIM 3J-8LA IC354 Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru canelarea și despicarea pieselor moi, a tuburilor și a diametrelor mici.

Cod articol: 6402274
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6402274
EAN / GTIN 7291075280388
Număr producător 6402274
L-Număr L24100 16

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru canelarea și debitarea pieselor moi, a tuburilor și a diametrelor mici.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: J
  • Raza la colţ (RE): 0.25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.12 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.05 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 15.3 mm