GIPI 3.00E-0.40 IC20N Plăcuțe de tăiere de precizie pe două fețe pentru canelare internă și strunjire de adâncituri

Cod articol: 6402220
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6402220
EAN / GTIN 7291075028096
Număr producător 6402220
L-Număr L23940 1622

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie pe două fețe pentru canelare internă și strunjire de adâncituri

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 8 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 15.5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.7 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 20 mm