GIM 3 IC328 Plăcuțe de tăiere pe o singură față pentru canelare cu formator de așchii și muchie de tăiere întărită pentru oțel aliat

Cod articol: 6402096
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6402096
EAN / GTIN 7291075025170
Număr producător 6402096
L-Număr L24100 44

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pe o singură față pentru canelare cu formator de așchii și muchie de tăiere întărită pentru oțel aliat

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Tip de spărgător de aşchii: W
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.22 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături