GDMW 2.4 IC254 Plăcuțe sinterizate, cu două fețe de tăiere pentru strunjire exterioară, canelare și despicare

Cod articol: 6401886
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6401886
    EAN / GTIN 7291075421965
    Număr producător 6401886
    L-Număr L24100 215

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe sinterizate, cu două fețe de tăiere pentru strunjire exterioară, canelare și debitare

    Caracteristică:

    • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
    • Raza la colţ (RE): 0.18 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 18 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 2.4 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 20 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături