GIM 3J-4LA IC20 Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru canelarea și despicarea pieselor moi, a tuburilor și a diametrelor mici.

Cod articol: 6401833
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6401833
    EAN / GTIN 7291075280272
    Număr producător 6401833
    L-Număr L24100 195

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru canelarea și debitarea pieselor moi, a tuburilor și a diametrelor mici.

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: J
    • Raza la colţ (RE): 0.22 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
    • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.12 mm/rev
    • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.05 mm/rev
    • Lungime totală (OAL): 15.3 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături