GIM 2.2J-8RA IC656 Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru canelarea și despicarea pieselor moi, a tuburilor și a diametrelor mici.

Cod articol: 6401769
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6401769
EAN / GTIN 7291075280210
Număr producător 6401769
L-Număr L24100 178

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru canelarea și debitarea pieselor moi, a tuburilor și a diametrelor mici.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: J
  • Raza la colţ (RE): 0.17 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.2 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.1 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.05 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 15.3 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.