Arbore scara GRP 300 mm lățime liberă 11 trepte

Cod articol: 64011
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Scară de puţ

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 64011
    EAN / GTIN 4031405640115
    Număr producător 064011

    Descriere

    Descriere:

    • Lățime liberă 300 mm
    • Piese dreptunghiulare 58 x 25 mm
    • Runele cu puț
    • Diverse suporturi de perete sunt disponibile ca accesorii

    Caracteristică:

    • Lățime exterioară: 350 mm
    • Lățime coloană: 25 mm
    • Înălțimea coloanei: 58 mm
    • Lungime conductor: 3080 mm
    • Lățime clară: 300 mm
    • Material: GRP
    • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
    • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
    • Număr de trepte/trepte: 11 rune
    • Execuție pas: Germeni

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături