GIP 5.00-2.50 IC20 Plăcuţe de tăiere de precizie bilaterală (rază completă) pentru caneluri

Cod articol: 6400958
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6400958
EAN / GTIN 7291075238228
Număr producător 6400958
L-Număr L23940 1079

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie bilaterală (rază completă) pentru caneluri

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 2.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 11.3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm