GIM 3-8RA IC20 Plăcuțe de tăiere pe o singură față cu centrul muchiei de tăiere întărit pentru canelare și despicare în operații dificile de despicare

Cod articol: 6400407
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6400407
EAN / GTIN 7291075280678
Număr producător 6400407
L-Număr L24100 130

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pe o singură față cu centrul muchiei de tăiere întărit pentru canelare și debitare în operații dificile de debitare

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: W
  • Raza la colţ (RE): 0.25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.16 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.08 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 15.3 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.