{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hexagon | 5 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lungimea neizolată a tijei | 9 mm | |
Lungime | 80 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | Cromat, cu izolaţie din plastic | |
cu inel de susţinere | nu | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637654 5 | |
EAN / GTIN | 4007555307055 | |
Număr producător | 307055 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 3/8 inch complet izolat 5 mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
28,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.350 livrabil imediat
5,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.683 livrabil imediat
7,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
234 livrabil imediat
13,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
269 livrabil imediat
22,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 19 | 19 | 17,5 | ||
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Lungime | 80 | 46 | 46 | 107 | 75 |
Suprafaţă | Cromat, cu izolaţie din plastic | cu izolaţie din material plastic | |||
Hexagon | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |