{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX25/89 | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Dimensiune profil A | 4,4 mm | |
⌀ parte antrenantă | 17,8 mm | |
Lungime | 100 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637565 TX25 | |
EAN / GTIN | 4045197382276 | |
Număr producător | 637565 TX25 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bit pentru şurubelniţă 3/8 inch pentru Torx® lung TX25
La cerere
În stoc
401 livrabil imediat
8,70 €
3,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
11,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
256 livrabil imediat
10,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 17,8 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lungime | 100 mm | 107 mm | 43 mm |
Profil Torx® | TX25/89 | TX25 | TX25 |
Dimensiune profil A | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |