{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX25 | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Dimensiune profil A | 4,4 mm | |
⌀ parte antrenantă | 17,5 mm | |
Lungime | 107 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637549 TX25 | |
EAN / GTIN | 4062406265496 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bit pentru şurubelniţă 3/8 inch pentru Torx® lung TX25
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
11,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
419 livrabil imediat
8,70 €
3,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
10,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 17,5 | 17,8 | 17,5 |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Pătrat de antrenare | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Lungime | 107 | 100 | 43 |
Profil Torx® | TX25 | TX25/89 | TX25 |
Dimensiune profil A | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |