{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX50 | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Dimensiune profil A | 8,8 mm | |
⌀ parte antrenantă | 17,5 mm | |
Lungime | 107 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637549 TX50 | |
EAN / GTIN | 4062406265533 | |
Număr producător | 637549 TX50 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bit pentru şurubelniţă 3/8 inch pentru Torx® lung TX50
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
12,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
620 livrabil imediat
8,70 €
2,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 17,5 mm | 17,8 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lungime | 107 mm | 100 mm |
Profil Torx® | TX50 | TX50 |
Dimensiune profil A | 8,8 mm | 8,8 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |