Biţi de cheie tubulară 3/8 inch pentru Torx® E6

Cod articol: 637450 E6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® E6
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Dimensiune profil A 5,7 mm
⌀ pe partea de antrenare 8 mm
Lungime 28 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară pentru şuruburi TORX®
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 637450 E6
EAN / GTIN 4018754003662
Număr producător 02270006

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Granulaţie optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii tolerate exact. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.

Material:

Oţel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Biţi de cheie tubulară 3/8 inch pentru Torx®  E6

Biţi de cheie tubulară 3/8 inch pentru Torx® E6

La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
12,41 €
La cerere
În stoc
879 livrabil imediat
3,94 €
⌀ pe partea de antrenare 8 mm 7,7 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară pentru şuruburi TORX® Cheie tubulară pentru şuruburi TORX®
Pătrat de antrenare 3/8 inch 1/4 inch
Lungime 28 mm 25 mm
Profil Torx® E6 E6
Dimensiune profil A 5,7 mm 5,7 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături