{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | E5 | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Dimensiune profil A | 4,7 mm | |
⌀ pe partea de antrenare | 7 mm | |
Lungime | 28 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară pentru şuruburi TORX® | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637450 E5 | |
EAN / GTIN | 4018754003655 | |
Număr producător | 02270005 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Biţi de cheie tubulară 3/8 inch pentru Torx®, Profil Torx®: E5
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
12,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
677 livrabil imediat
3,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 7 mm | 6,7 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară pentru şuruburi TORX® | Cheie tubulară pentru şuruburi TORX® |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | 1/4 inch |
Lungime | 28 mm | 25 mm |
Profil Torx® | E5 | E5 |
Dimensiune profil A | 4,7 mm | 4,7 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |