Bit pentru cheie tubulară articulată, 3/8 inch 17 mm

Cod articol: 637400 17
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/8

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 17 mm
Pătrat de antrenare 3/8 inch
⌀ pe partea de antrenare 23 mm
Lungime 53,5 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 637400 17
EAN / GTIN 4018754002535
Număr producător 02040017

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Granulaţie optimă prin forjare specială. Deschiderile cheii cu toleranţă restrânsă cu profil AS-drive care menajează şuruburile şi piuliţele. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.

Standard:

DIN 3124 L

Material:

Oţel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.