Bit pentru cheie tubulară articulată, 3/8 inch 14 mm

Cod articol: 637400 14
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/8

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 14 mm
Pătrat de antrenare 3/8 inch
⌀ pe partea de antrenare 19,4 mm
Lungime 48,5 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 637400 14
EAN / GTIN 4018754002504
Număr producător 02040014

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Granulaţie optimă prin forjare specială. Deschiderile cheii cu toleranţă restrânsă cu profil AS-drive care menajează şuruburile şi piuliţele. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.

Standard:

DIN 3124 L

Material:

Oţel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.