{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 7/8 inch | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 30 mm | |
Lungime | 31 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637232 7/8 | |
EAN / GTIN | 4062406309893 | |
Număr producător | 637232 7/8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bit hexagonal, 3/8 inch Model imperial, Deschiderea cheii: 7/8inch
La cerere
În stoc
526 livrabil imediat
7,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
465 livrabil imediat
8,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
508 livrabil imediat
8,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
364 livrabil imediat
4,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
342 livrabil imediat
9,68 €
4,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
419 livrabil imediat
18,85 €
10,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 30 mm | 29,9 mm | 30 mm | 29,9 mm | 32,2 mm | 32,2 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | 1/2 inch | 3/8 inch | 1/2 inch | 3/4 inch | 3/4 inch |
Lungime | 31 mm | 41 mm | 31 mm | 41 mm | 50 mm | 90 mm |
Deschiderea cheii | 7/8 inch | 7/8 inch | 7/8 inch | 7/8 inch | 7/8 inch | 7/8 inch |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |