{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 13/16 inch | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 27,9 mm | |
Lungime | 29 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637232 13/16 | |
EAN / GTIN | 4062406309886 | |
Număr producător | 637232 13/16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bit hexagonal, 3/8 inch Model imperial, Deschiderea cheii: 13/16inch
La cerere
În stoc
502 livrabil imediat
7,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
465 livrabil imediat
8,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
502 livrabil imediat
7,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
431 livrabil imediat
4,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
338 livrabil imediat
9,42 €
4,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 27,9 mm | 28,5 mm | 27,9 mm | 28,5 mm | 31,2 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | 1/2 inch | 3/8 inch | 1/2 inch | 3/4 inch |
Lungime | 29 mm | 38 mm | 29 mm | 38 mm | 50 mm |
Deschiderea cheii | 13/16 inch | 13/16 inch | 13/16 inch | 13/16 inch | 13/16 inch |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |